Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RW3003-2CB54 3RW30032CB54 Sanftstarter Motorleistung bei 400V 1.1kW 400V Nennstrom 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94090525065290
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW30032CB54
EAN/GTIN:
     4011209557994
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Siemens 3RW3003-2CB54 3RW30032CB54 Sanftstarter Motorleistung bei 400V 1.1kW 400V Nennstrom 3A

SIRIUS Sanftstarter 22,5 mm 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C AC 200-400 V, AC/DC 24-230 V Federzugklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW3003 für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.
Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Schmale Bauform und besonders geeignet für hohe Schalthäufigkeiten.
Verfügbar sind die Sanftstarter 3RW für Netze bis 690 V in einem großen Leistungsbereich mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Bei 3RW30/40 gibt es zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung. Einige der 3RW40 bis Baugröße S3 sowie alle 3RW44 bieten zudem einen Thermistormotorschutz.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

  • Ausführung: Federzuganschluss
  • Herst.-Teilenr.: 3RW30032CB54
  • Nennstrom: 3 A
  • Typ: 3RW3003-2CB54
  • Max. Temperatur: +60 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Länge (Tiefe): 123 mm
  • Kategorie: Sanftstarter
  • Temperaturbereich: -25 - +60 °C
  • Produkt-Art: Sanftstarter
  • Motorleistung bei 400 V: 1.1 kW
  • Breite: 22.5 mm
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Höhe: 102 mm
  • Hersteller-Nr.: 3RW30032CB54
  • EAN: 4011209557994
  • Schutzart: IP20
  • Befestigungsart: Schraub- und Schnappbefestigung
  • Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
  • Isolationsspannung: 600 V

Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, siemens drehstrommotor, drehstrom normmotor, 4011209557994, Siemens, 3RW30032CB54, 3RW3003-2CB54, 455-5475, SIRIUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,55*
€ 376,35*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,08*
€ 473,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,37*
€ 563,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,63*
€ 561,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,62*
€ 517,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,29*
€ 506,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.