Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 8 x 100mm 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090526571270
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5357511
EAN/GTIN:
     4053199582945
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 8 x 100mm 25St.

  • Länge (Tiefe): 100 mm
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 25 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5357511
  • EAN: 4053199582945

Lieferumfang:

25 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 8x100, din 94, din 94 v4a, TOOLCRAFT, TO-5357511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,60*
€ 123,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,80*
€ 122,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,82*
€ 117,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,82*
€ 115,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,55*
€ 98,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.