Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 8 x 40mm 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090526572231
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5357496
EAN/GTIN:
     4053199582891
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 8 x 40mm 25St.

  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 25 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5357496
  • EAN: 4053199582891

Lieferumfang:

25 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 8 x 40, din 94, din 94 v4a, TOOLCRAFT, TO-5357496
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,37*
€ 63,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,80*
€ 60,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,45*
€ 57,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.