Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
DIN 94
>
Artikel
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 8 x 140mm 25St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94090526573192
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5357514
EAN/GTIN:
4053199582952
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 8 x 140mm 25St.
Länge (Tiefe): 140 mm
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A4
Gewinde-Maß: 8 mm
DIN-Norm: DIN 94
Kategorie: Splint
Inhalt: 25 St.
Produkt-Art: Splint
Hersteller-Nr.: TO-5357514
EAN: 4053199582952
Lieferumfang:
25 St. Splinte
... >
Lager 1039
>
Rund ums Wohnen und Haus
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Splint DIN 94
,
Splint DIN EN ISO 1234
,
Splint ISO 1234
,
splint din94 8x140
,
din 94
,
din 94 v4a
,
TOOLCRAFT
,
TO-5357514
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,16*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,57*
€ 157,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,88*
€ 156,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,15*
€ 151,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,35*
€ 147,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,16*
€ 126,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen