Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 8 x 80mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090526575114
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5357508
EAN/GTIN:
     4053199582938
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 8 x 80mm 25St.

  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 25 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5357508
  • EAN: 4053199582938

Lieferumfang:

25 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 8x80, din 94, din 94 v4a, TOOLCRAFT, TO-5357508
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,0028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,58*
€ 113,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,63*
€ 112,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,76*
€ 108,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,25*
€ 106,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,07*
€ 89,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.