Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 5 x 36mm 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090526658721
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5357469
EAN/GTIN:
     4053199582808
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 5 x 36mm 50St.

  • Länge (Tiefe): 36 mm
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5357469
  • EAN: 4053199582808

Lieferumfang:

50 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x36, din 94, din 94 v4a, TOOLCRAFT, TO-5357469
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,96*
€ 82,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,51*
€ 81,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,17*
€ 77,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,17*
€ 63,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.