Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 5 x 50mm 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090526659682
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5357475
EAN/GTIN:
     4053199582822
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 5 x 50mm 50St.

  • Länge (Tiefe): 50 mm
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5357475
  • EAN: 4053199582822

Lieferumfang:

50 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 5x50, din 94, din 94 v4a, TOOLCRAFT, TO-5357475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,89*
€ 55,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,53*
€ 49,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,98*
€ 41,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.