Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 6,3 x 36mm 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090526660643
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5357481
EAN/GTIN:
     4053199582846
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 6,3 x 36mm 50St.

  • Länge (Tiefe): 36 mm
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 6.3 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5357481
  • EAN: 4053199582846

Lieferumfang:

50 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 ø6,3x60, din 94, din 94 v4a, TOOLCRAFT, TO-5357481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,21*
€ 83,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,06*
€ 79,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,43*
€ 77,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.