Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 1,6 x 32mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090526725030
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5357403
EAN/GTIN:
     4053199582587
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 1,6 x 32mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 32 mm
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 1.6 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5357403
  • EAN: 4053199582587

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 v4a, din 94, TOOLCRAFT, TO-5357403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.