Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 4 x 40mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090526775963
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5357457
EAN/GTIN:
     4053199582761
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT DIN 94A 4 Splinte Abmessung: 4 x 40mm 100St.

  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • DIN-Norm: DIN 94
  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5357457
  • EAN: 4053199582761

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, TOOLCRAFT, TO-5357457
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,15*
€ 62,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,94*
€ 57,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.