Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00592450 Kontrolllampe 24V 1.20W BA7s Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-94090541965963
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     592450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA7s
Sockel BA7s
leuchtmittel ba7s
Barthelme 00592450 Kontrolllampe 24V 1.20W BA7s Klar

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA7s

Für Tableau-Bau namhafter Hersteller · Für Schalter und Meldeleuchten

  • Nennstrom: 50 mA
  • Typ: 00592450
  • Nennspannung: 24 V
  • Leistung (Details): 1.20 W
  • Produkt-Art: Kontrolllampe
  • Inhalt: 1 St.
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.8 mm
  • Leuchtfarbe: Klar
  • Länge (Tiefe): 23 mm
  • Kategorie: Kontrolllampe
  • Sockel: BA7s
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 00592450
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00592450, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.