Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CLOU TLK125/GRÜN Glühlampen-Tauchlack 125ml Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLOU
CLOU
Artikel-Nr.:
     1039H-94090542021794
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     TLK125/GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampentauchlack
Tauch-Lack
Tauchlack
clou glühlampentauchlack
CLOU TLK125/GRÜN Glühlampen-Tauchlack 125ml Grün

125 ml
Grün

Geeignet für Glühbirnen bis 25 W, Energiesparlampen und andere Leuchtmittel. Starken Wärmestau durch Schirme, Glocken u.ä. vermeiden. Die zu färbenden Flächen müssen sauber und trocken sein. Nur in warmen Räumen verarbeiten. Zwischentöne können durch Mischen der Farbtöne Rot, Blau, Gelb, Grün, Orange und Violett hergestellt werden.

  • Kategorie: Glühlampen-Tauchlack
  • Herstellerfarbe: Grün
  • Inhalt: 125 ml
  • Produkt-Art: Glühlampen-Tauchlack
  • Signalwort: Gefahr
  • Farbe: grün
  • Hersteller-Nr.: TLK125/GRÜN
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: glühlampentauchlack, glühlampentauchlack grün, N/A, CLOU, TLK125/GRÜN, Glühlampenlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,125 Liter (ab € 224,48* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.