Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00571205 Glassockellampe 12V 5W W2.1x9.5d Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090542049539
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     571205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
Barthelme 00571205 Glassockellampe 12V 5W W2.1x9.5d Klar

Klar
12 V
Sockel (Miniaturlampen): W2.1x9.5d

Stecklampe für Signalleuchten. Einwandfreier Kontakt, schnelles Auswechseln.

  • Kategorie: Glassockellampe
  • Sockel: W2.1x9.5d
  • Leuchtfarbe: Klar
  • Nennspannung: 12 V
  • Inhalt: 1 St.
  • Nennstrom: 416 mA
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
  • Produkt-Art: Glassockellampe
  • Leistung (Details): 5 W
  • Energieeffizienzklasse: n.rel
  • Länge (Tiefe): 26.8 mm
  • Typ: 00571205
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 00571205
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: W2.1x9.5d-Lampen, glassockellampe, Barthelme, 00571205, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,58*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.