Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Schraubsockel
>
Sockel E5
>
Artikel
3er Pack Barthelme 00180110 Skalenlampe 1.50V 0.15W Sockel E5.5 Klar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1039H-94090542773451
Hersteller:
Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
180110
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Leuchtmittel E5
Leuchtmittel E5,5
3er Pack Barthelme 00180110 Skalenlampe 1.50V 0.15W Sockel E5.5 Klar
Klar
1.50 V
Kleinstausführung für Modellbau, Klein-Signalleuchten usw.
Kategorie: Skalenlampe
Sockel: E5.5
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 1.50 V
Nennstrom: 100 mA
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Industrieverpackung: Nein
Herstellerfarbe: Klar
Produkt-Art: Skalenlampe
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Leistung (Details): 0.15 W
Länge (Tiefe): 14 mm
Typ: 00180110
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00180110
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: Barthelme
Modell: 00180110
Energieeffizienzklasse: n.rel.
... >
Lager 1039
>
Rund ums Wohnen und Haus
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Sockel E5
,
Sockel E5,5
,
glühlampe e5 5
,
Barthelme
,
00180110
,
lämpchen
,
birnchen
,
minilämpchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,40*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,46667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen