Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Barthelme 00900610 Miniatur Glühlampe 6V WT 20mm Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090543036641
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     900610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
5er Pack Barthelme 00900610 Miniatur Glühlampe 6V WT 20mm Klar

Klar
6 V
Sockel (Miniaturlampen): WT 20 mm

Für Modellbau, Modelleisenbahn, Anzeige- und Kontrolllampen jeder Art, Kfz-Beleuchtung von Handschuhfach, Ascher usw.

  • Kategorie: Miniatur Glühlampe
  • Sockel: WT 20 mm
  • Leuchtfarbe: Klar
  • Nennspannung: 6 V
  • Nennstrom: 100 mA
  • Inhalt: 1 St.
  • Länge (Anschlussdrähte): 15 mm
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
  • Typ: 00900610
  • Industrieverpackung: Nein
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Produkt-Art: Miniatur Glühlampe
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 00900610
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Hersteller: Barthelme
  • Modell: 00900610
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00900610, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.