Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00900314 Miniatur Glühlampe 3V WT 20mm Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090543040361
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     900314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
Barthelme 00900314 Miniatur Glühlampe 3V WT 20mm Klar

Klar
3 V
Sockel (Miniaturlampen): WT 20 mm

Für Modellbau, Modelleisenbahn, Anzeige- und Kontrolllampen jeder Art, Kfz-Beleuchtung von Handschuhfach, Ascher usw.

  • Kategorie: Miniatur Glühlampe
  • Sockel: WT 20 mm
  • Leuchtfarbe: Klar
  • Nennspannung: 3 V
  • Nennstrom: 140 mA
  • Inhalt: 1 St.
  • Länge (Anschlussdrähte): 15 mm
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
  • Typ: 00900314
  • Industrieverpackung: Nein
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Produkt-Art: Miniatur Glühlampe
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 00900314
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Hersteller: Barthelme
  • Modell: 00900314
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00900314, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 93.000 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 62 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 155 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 310 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 620 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 93000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.