Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Barthelme 00652530 Kugellampe, Fahrradlampe 2.50V 0.75W Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090545688071
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     652530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barthelme
00652530
Krippenbau
5er Pack Barthelme 00652530 Kugellampe, Fahrradlampe 2.50V 0.75W Klar

Klar
2.50 V

Taschenlampenbirne

  • Kategorie: Kugellampe, Fahrradlampe
  • Leuchtfarbe: Klar
  • Nennspannung: 2.50 V
  • Nennstrom: 300 mA
  • Inhalt: 1 St.
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.5 mm
  • Typ: 00652530
  • Sockel: P13.5s
  • Länge (Tiefe): 30 mm
  • Produkt-Art: Kugellampe, Fahrradlampe
  • Leistung (Details): 0.75 W
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 00652530
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Hersteller: Barthelme
  • Modell: 00652530
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.