Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 21109640 Micro Glühlampe 6V 0.24W T1 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090545747622
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     21109640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Barthelme 21109640 Micro Glühlampe 6V 0.24W T1 Klar

Klar
6 V
Sockel (Miniaturlampen): T1

Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau.

  • Kategorie: Micro Glühlampe
  • Sockel: T1
  • Leuchtfarbe: Klar
  • Nennspannung: 6 V
  • Nennstrom: 40 mA
  • Inhalt: 1 St.
  • Länge (Anschlussdrähte): 17 mm
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.20 mm
  • Leistung (Details): 0.24 W
  • Länge (Tiefe): 6.50 mm
  • Industrieverpackung: Nein
  • Produkt-Art: Micro Glühlampe
  • Typ: 21109640
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 21109640
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Hersteller: Barthelme
  • Modell: 21109640
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, glühlampe klar, Barthelme, 21109640, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
30
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 1,16*
3
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,30*
2 Tage
48
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.