Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00100010 Kleinröhrenlampe 24V 5W BA15d Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090545748583
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     100010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Barthelme 00100010 Kleinröhrenlampe 24V 5W BA15d Klar

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

  • Nennstrom: 208 mA
  • Länge (Tiefe): 45 mm
  • Nennspannung: 24 V
  • Leuchtfarbe: Klar
  • Herstellerfarbe: Klar
  • Inhalt: 1 St.
  • Typ: 00100010
  • Leistung (Details): 5 W
  • Produkt-Art: Kleinröhrenlampe
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
  • Sockel: BA15d
  • Industrieverpackung: Nein
  • Kategorie: Kleinröhrenlampe
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 00100010
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Hersteller: Barthelme
  • Modell: 00100010
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00100010, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.