Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 21109182 Micro Glühlampe 18V 0.47W T1 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090545806212
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     21109182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Signallampe
Leuchtmittel Bipin
Barthelme 21109182 Micro Glühlampe 18V 0.47W T1 Klar

Klar
18 V
Sockel (Miniaturlampen): T1

Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau.

  • Kategorie: Micro Glühlampe
  • Sockel: T1
  • Leuchtfarbe: Klar
  • Nennspannung: 18 V
  • Nennstrom: 26 mA
  • Inhalt: 1 St.
  • Länge (Anschlussdrähte): 17 mm
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.20 mm
  • Leistung (Details): 0.47 W
  • Industrieverpackung: Nein
  • Produkt-Art: Micro Glühlampe
  • Länge (Tiefe): 6.50 mm
  • Typ: 21109182
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 21109182
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Hersteller: Barthelme
  • Modell: 21109182
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, signallampe, Barthelme, 21109182, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,97*
Lager 1039
nicht lagernd
29
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 0,99*
2 Tage
84
3
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 29 Stück ( entspricht € 28,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.