Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00180615 Skalenlampe 6V 0.90W Sockel E5.5 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090546643212
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     180615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Leuchtmittel E5
Leuchtmittel E5,5
Barthelme 00180615 Skalenlampe 6V 0.90W Sockel E5.5 Klar

Klar
6 V

Kleinstausführung für Modellbau, Klein-Signalleuchten usw.

  • Kategorie: Skalenlampe
  • Sockel: E5.5
  • Leuchtfarbe: Klar
  • Nennspannung: 6 V
  • Nennstrom: 150 mA
  • Inhalt: 1 St.
  • Industrieverpackung: Nein
  • Typ: 00180615
  • Produkt-Art: Skalenlampe
  • Farbe: weiß
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
  • Leistung (Details): 0.90 W
  • Länge (Tiefe): 15 mm
  • Herstellerfarbe: Klar
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 00180615
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Hersteller: Barthelme
  • Modell: 00180615
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Sockel E5, Sockel E5,5, glühlampe e5 5, Barthelme, 00180615, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.