Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5362020 Linsensenkschrauben M4 35mm Schlitz ISO 2010 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090551479429
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5362020
EAN/GTIN:
     4053199600120
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5362020 Linsensenkschrauben M4 35mm Schlitz ISO 2010 Edelstahl A4 100St.

  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • ISO-Norm: ISO 2010
  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 35 mm
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Hersteller-Nr.: TO-5362020
  • EAN: 4053199600120

Lieferumfang:

100 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,68*
€ 53,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,43*
€ 49,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,70*
€ 47,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.