Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5362008 Linsensenkschrauben M4 12mm Schlitz ISO 2010 Edelstahl A4 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090551510181
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5362008
EAN/GTIN:
     4053199600083
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5362008 Linsensenkschrauben M4 12mm Schlitz ISO 2010 Edelstahl A4 200St.

  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • ISO-Norm: ISO 2010
  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Inhalt: 200 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Hersteller-Nr.: TO-5362008
  • EAN: 4053199600083

Lieferumfang:

200 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,58*
€ 44,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,20*
€ 40,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.