Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5363250 Schaftschrauben M4 Edelstahl A1 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090553386053
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5363250
EAN/GTIN:
     4053199604227
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
TOOLCRAFT TO-5363250 Schaftschrauben M4 Edelstahl A1 100St.

  • Produkt-Art: Schaftschrauben
  • Kategorie: Schaftschrauben
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • ISO-Norm: ISO 2342
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1
  • Gewinde-Maß: M4
  • Hersteller-Nr.: TO-5363250
  • EAN: 4053199604227

Lieferumfang:

100 St. Schaftschr. m. Schlitz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,84*
€ 125,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,71*
€ 123,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,73*
€ 119,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,14*
€ 117,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.