Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5363253 Schaftschrauben M4 Edelstahl A1 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090553387975
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5363253
EAN/GTIN:
     4053199604234
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
TOOLCRAFT TO-5363253 Schaftschrauben M4 Edelstahl A1 100St.

  • Produkt-Art: Schaftschrauben
  • Kategorie: Schaftschrauben
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • ISO-Norm: ISO 2342
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1
  • Gewinde-Maß: M4
  • Hersteller-Nr.: TO-5363253
  • EAN: 4053199604234

Lieferumfang:

100 St. Schaftschr. m. Schlitz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,18*
€ 110,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,29*
€ 109,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,04*
€ 103,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.