Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5361825 Linsensenkschrauben M4 25mm Schlitz ISO 2010 Edelstahl A2 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090554335521
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5361825
EAN/GTIN:
     4053199599479
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5361825 Linsensenkschrauben M4 25mm Schlitz ISO 2010 Edelstahl A2 200St.

  • ISO-Norm: ISO 2010
  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Inhalt: 200 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5361825
  • EAN: 4053199599479

Lieferumfang:

200 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,78*
€ 47,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,44*
€ 44,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.