Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.81mm 1836422 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-94090573364840
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1836422
EAN/GTIN:
     4017918262600
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.81mm 1836422 50St.

Inhalt: 50 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Steckerteil,Nennstrom: 8 A,Bemessungsspannung (III/2): 160 V,Polzahl: 4,Rastermaß: 3,81 mm,Anschlussart: Schraubanschluss,Farbe: grün,Kontaktoberfläche: Gold

  • Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
  • Bauform: Buchse, gerade
  • Steckverbindersystem: wire-to-board
  • Serie: MC
  • Besonderheiten: mit Zughülse
  • RM: 3.81 mm
  • Polzahl je Reihe: 4
  • Polzahl Gesamt: 4
  • Nennstrom: 8 A
  • Inhalt: 50 St.
  • Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
  • max. Querschnitt: 1.5 mm²
  • Industrieverpackung: Ja
  • Typ: MC 1,5/ 4-ST-3,81 AU
  • AWG max.: 16
  • AWG min.: 28
  • Anschluss: Schraubklemme + Stecker
  • Höhe: 16.03 mm
  • Breite: 16.10 mm
  • Abisolierlänge (max.): 7.00 mm
  • Anzahl Reihen: 1
  • Herstellerfarbe: Grün
  • Farbe: grün
  • Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
  • Herst.-Teilenr.: 1836422
  • Kontaktmaterial: Vergoldet
  • min. Querschnitt: 0.14 mm²
  • Nennspannung: 160 V
  • Länge (Tiefe): 11.10 mm
  • Hersteller-Nr.: 1836422
  • EAN: 4017918262600

Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 4-polig, steckerteil für leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, Phoenix Contact, 1836422, MC 1, 5/ 4-ST-3, 81 AU
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 142,60*
€ 178,78*
Lager 1039
60
pro Paket
Frei Haus
ab € 317,87*
€ 380,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 380,14*
€ 452,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 373,92*
€ 444,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 345,64*
€ 411,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 333,42*
€ 396,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 317,87*
€ 378,27
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,3574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.