Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090575177224 Herst.-Nr.: C9731A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HP 645A C9731A Tonerkassette Cyan 12000 Seiten Original Toner Original HP-Toner für konstante und optimale Druckqualität Zuverlässigkeit durch präzise Abstimmung auf das HP Drucksystem Dank des HP Druckerzubehörs mit Smart Drucktechnologie für die HP Color LaserJets 5500/5550 holt man das Optimum aus seinem HP Drucksystem heraus! Im Zusammenspiel mit dem Drucker ermöglicht dieses Zubehör präzise, konsistente Farben und zuverlässiges, kostengünstiges Drucken. - Verbrauchsmaterial-Typ: Toner
- Ausführung: Original
- Herst.-Teilenr.: C9731A
- Kurznummer: 645A
- Passend für Marke: HP
- Farbe: Cyan
- max. Reichweite: 12000 Seiten
- Seiten-Reichweite (Farbe): 12000 Seiten
- Kategorie: Tonerkassette
- Produkt-Art: Tonerkassette
- Passend für Modell: Color Laserjet 5500, Color Laserjet 5500 DN, Color Laserjet 5500 DTN, Color Laserjet 5500 HDN, Color Laserjet 5500 N
- Hersteller-Nr.: C9731A
- EAN: 0088698445419
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 5500; Color LaserJet 5500 DN; Color LaserJet 5500 DTN; Color LaserJet 5500 HDN; Color LaserJet 5500 N; Color LaserJet 5500 Series; Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N; Color LaserJet 5550 Series | Canon: | LBP -2710; LBP -2810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für canon cyan, lasertoner canon, 88698445419, HP, C9731A, 645A, toner, drucker toner |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 191,97* | € 214,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,42* | € 215,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 212,80* | € 235,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 211,97* | € 235,47* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 627,48* | € 660,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|