Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.125.102/0000 Kontaktelement 1 Schließer tastend 35V 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RAFI
RAFI
Artikel-Nr.:
     1039H-94090597311875
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.125.102/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RAFI
1.20.125.102/0000
RAFI 1.20.125.102/0000 Kontaktelement 1 Schließer tastend 35V 10St.

Industrieverpackung mit 10 Stück

  • Kategorie: Kontaktelement
  • Anschluss: Zugfeder
  • Ausführung: ohne Lampenfassung
  • Einbautiefe: 56.4 mm
  • Funktionen: tastend
  • Kontaktart: 1 Schließer
  • Kontaktmaterial: Au
  • Schaltstellung: 1 Schließer
  • Schaltspannung: 35 V
  • Schaltstrom (max.): 0.1 A
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Max. Temperatur: +70 °C
  • Montageart: Frontbefestigung
  • Inhalt: 10 St.
  • Produkt-Art: Kontaktelement
  • Temperaturbereich: -25 - +70 °C
  • Typ: 1.20.125.102/0000
  • Verpackungsart (Detail): Polybag
  • Industrieverpackung: Ja
  • Hersteller-Nr.: 1.20.125.102/0000

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 14,49*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 213,64*
€ 257,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 257,43*
€ 306,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 256,72*
€ 305,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,90*
€ 291,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 235,74*
€ 280,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 213,64*
€ 254,23
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 21,364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.