Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.123.022/0000 Kontaktelement 1 Öffner tastend 250V 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RAFI
RAFI
Artikel-Nr.:
     1039H-94090597408161
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.123.022/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RAFI
1.20.123.022/0000
RAFI 1.20.123.022/0000 Kontaktelement 1 Öffner tastend 250V 10St.

Industrieverpackung mit 10 Stück

  • Kategorie: Kontaktelement
  • Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
  • Funktionen: tastend
  • Kontaktart: 1 Öffner
  • Schaltspannung: 250 V
  • Schaltstrom (max.): 6 A
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Max. Temperatur: +70 °C
  • Montageart: Frontbefestigung
  • Inhalt: 10 St.
  • Typ: 1.20.123.022/0000
  • Produkt-Art: Kontaktelement
  • Temperaturbereich: -25 - +70 °C
  • Industrieverpackung: Ja
  • Verpackungsart (Detail): Polybag
  • Hersteller-Nr.: 1.20.123.022/0000

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,49*
€ 7,96*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,97*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,3987*
€ 8,0114*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,24*
€ 8,98*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 171,00*
€ 208,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,88*
€ 248,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,07*
€ 246,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 202,09*
€ 240,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,09*
€ 227,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,00*
€ 203,49
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.