Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00030529 Steckdosenleiste ohne Schalter 6fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-94090600142051
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     30529
EAN/GTIN:
     4007249305299
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 00030529 Steckdosenleiste ohne Schalter 6fach Weiß Schutzkontakt 1St.

Unzählige Elektrogeräte wie etwa Stereoanlage, Fernseher DVD- und Videorecorder, Computer und Küchengeräten zieren die Wohnbereiche und lösen häufig den Steckdosennotstand aus.An der "Steckdosenleiste 3fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m, Weiß" können bis zu drei Elektrogeräte angehängt werden. Auf diese Weise haben Sie nie wieder ein Anschlussproblem. Die Steckplätze sind um 45° gedreht und lassen es zu, neben Netzsteckern auch drei Schutzkontakt-Stecker gleichzeitig anzuschließen.

  • Kategorie: Steckdosenleiste ohne Schalter
  • Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz
  • Steckdosen: 6
  • Kabellänge: 1.40 m
  • Einsatzort: Innenbereich
  • Material: Kunststoff
  • Stecker-Typ: Schutzkontakt
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anschlussleistung: 3500 W
  • Herstellerfarbe: Weiß
  • Farbe: weiß
  • Länge (Tiefe): 1.4 m
  • Produkt-Art: Steckdosenleiste ohne Schalter
  • Hersteller-Nr.: 00030529
  • EAN: 4007249305299

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, N/A, 4007249305299, Hama, 00030529, Border, Borders
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 8,83*
3 Tage
4784
€ 4,99*
ab € 6,18*
€ 8,84*
6 Tage
28
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 9,08*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,66*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 9,81*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.