Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00030528 Steckdosenleiste ohne Schalter 3fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-94090600142144
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     30528
EAN/GTIN:
     4007249305282
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 00030528 Steckdosenleiste ohne Schalter 3fach Weiß Schutzkontakt 1St.

Unzählige Elektrogeräte wie etwa Stereoanlage, Fernseher DVD- und Videorecorder, Computer und Küchengeräten zieren die Wohnbereiche und lösen häufig den Steckdosennotstand aus.An der "Steckdosenleiste 3fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m, Weiß" können bis zu drei Elektrogeräte angehängt werden. Auf diese Weise haben Sie nie wieder ein Anschlussproblem. Die Steckplätze sind um 45° gedreht und lassen es zu, neben Netzsteckern auch drei Schutzkontakt-Stecker gleichzeitig anzuschließen.

  • Kategorie: Steckdosenleiste ohne Schalter
  • Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz
  • Steckdosen: 3
  • Kabellänge: 1.40 m
  • Einsatzort: Innenbereich
  • Material: Kunststoff
  • Stecker-Typ: Schutzkontakt
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anschlussleistung: 3500 W
  • Herstellerfarbe: Weiß
  • Farbe: weiß
  • Länge (Tiefe): 1.4 m
  • Produkt-Art: Steckdosenleiste ohne Schalter
  • Hersteller-Nr.: 00030528
  • EAN: 4007249305282

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 9,12*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,14*
Lager 1039
66
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,77*
€ 3,50*
ab € 16,09*
€ 22,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.