Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 3.14.002.022/0000 Drucktaster 35V 0.25A 1 x Aus/(Ein) tastend Grün (L x B x H) 19.05 x 19.05 x 9.7mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RAFI
RAFI
Artikel-Nr.:
     1039H-94090602078497
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3.14.002.022/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 1s rafi
kurzhubtaster
RAFI 3.14.002.022/0000 Drucktaster 35V 0.25A 1 x Aus/(Ein) tastend Grün (L x B x H) 19.05 x 19.05 x 9.7mm 25St.

Industrieverpackung mit 25 Stück

  • Kategorie: Drucktaster
  • Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach
  • Gehäuse-/Knopffarbe: Weiß
  • Funktionen: tastend
  • Ausführung: Kurzhubtaster
  • Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
  • Leuchtfarbe: Grün
  • Leuchtmittel-Typ: LED
  • Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
  • Kontaktart: 1 Schließer
  • Kontaktmaterial: Ag
  • Anschluss: Lötpins + Print
  • Schaltspannung: 35 V
  • Schaltstrom (max.): 0.25 A
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Durchlassspannung U(F): 2.1 V
  • Max. Temperatur: +70 °C
  • Breite: 19.05 mm
  • Höhe: 9.7 mm
  • Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen
  • Betätigungskraft: 2.9 N
  • Inhalt: 25 St.
  • Verpackungsart (Detail): Polybag
  • Produkt-Art: Drucktaster
  • Länge (Tiefe): 19.05 mm
  • Typ: 3.14.002.022/0000
  • Betätigungskraft: 2.9 N
  • Temperaturbereich: -25 - +70 °C
  • Industrieverpackung: Ja
  • Hersteller-Nr.: 3.14.002.022/0000

Weitere Suchbegriffe: rafi kurzhubtaster, RAFI, 3.14.002.022/0000, switch, Taster, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 9,86*
Lager 1039
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 395,19*
€ 461,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,75*
€ 549,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,79*
€ 542,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,31*
€ 501,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 413,23*
€ 491,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 405,08*
€ 482,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 395,19*
€ 470,28
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 15,8076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.