Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RF 3.14.002.052/0000 Leuchtvorsatz Grün 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RAFI
RAFI
Artikel-Nr.:
     1039H-94090602146759
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3.14.002.052/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
rafi leuchtmelder grün
leuchtmelder
leuchtmelder grün
RAFI RF 3.14.002.052/0000 Leuchtvorsatz Grün 25St.

Industrieverpackung mit 25 Stück

  • Höhe: 9.15 mm
  • Produkt-Art: Leuchtvorsatz
  • Inhalt: 25 St.
  • Farbe: grün
  • Herstellerfarbe: Grün
  • Temperaturbereich: -25 - +70 °C
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Länge (Tiefe): 19.05 mm
  • Max. Temperatur: +70 °C
  • Typ: RF 3.14.002.052/0000
  • Breite: 19.05 mm
  • Kategorie: Leuchtvorsatz
  • Ausführung: Leuchtfeld 1 x 1-teilig
  • Verpackungsart (Detail): Polybag
  • Industrieverpackung: Ja
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 3.14.002.052/0000
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • 2 LED 2 mm Vollausleuchtung

Weitere Suchbegriffe: RAFI, 3.14.002.052/0000, RF 3.14.002.052/0000
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 21,36*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 8,52*
€ 21,39*
Lager 1039
26
pro Paket
Frei Haus
ab € 306,83*
€ 359,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 359,23*
€ 427,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 358,10*
€ 426,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 332,62*
€ 395,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 326,89*
€ 389,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 319,76*
€ 380,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 306,83*
€ 365,13
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 12,2732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.