Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-W Leuchtvorsatz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-94090602885737
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216771-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Eaton M22-L-W Leuchtvorsatz Weiß

  • Kategorie: Leuchtvorsatz
  • Temperaturbereich: -25 - +70 °C
  • Herstellerfarbe: Weiß
  • Inhalt: 1 St.
  • Typ: M22-L-W
  • Farbe: weiß
  • Ausführung: Rund
  • Max. Temperatur: +70 °C
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.7 mm
  • Höhe: 11.5 mm
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Einbau-Ø: 22.5 mm
  • Produkt-Art: Leuchtvorsatz
  • Schutzart: IP67
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 216771-1
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Anschlussquerschnitte eindrähtig: 0.5 - 1.5 mm2
  • Anschlussquerschnitte mehrdrähtig: 0.5 - 1.5 mm2

Weitere Suchbegriffe: Eaton, 216771-1, M22-L-W, MoellerBefehlMeldeGeraet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 11,43*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,44*
Lager 1039
64
€ 6,99*
ab € 18,04*
€ 25,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
Sonstiges
Eaton
216395
ab € 1,43*
Sonstiges
Eaton
216392
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.