Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Wippschalter 1939.3312 250 V/AC 14A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) IP65 tastend/0/tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marquardt
Marquardt
Artikel-Nr.:
     1039H-94090603718056
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     19393312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Marquardt Wippschalter 1939.3312 250 V/AC 14A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) IP65 tastend/0/tastend 1St.

Modernes Wippendesign mit integrierter Dichtung für Staub- und Spritzwasserschutz. Bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem.

  • Kategorie: Wippschalter
  • Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
  • Funktionen: tastend/0/tastend
  • Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
  • Schaltstellung: 2 x (Ein)/Aus/(Ein)
  • Aufdruck-Motiv: Ohne
  • Kontaktmaterial: Ag
  • Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
  • Schaltspannung: 250 V/AC
  • Schaltstrom (max.): 14 A
  • Breite: 27.6 mm
  • Einbautiefe: 26.7 mm
  • Frontplatten-Stärke: 3 mm
  • Schutzart: IP65
  • Inhalt: 1 St.
  • Produkt-Art: Wippschalter
  • Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 22 mm
  • Typ: 1939.3312
  • Schaltstrom induktiv: 4 A
  • Hersteller-Nr.: 1939.3312
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1939.3312, 907-7071, Feuchtraum, Feuchtraumschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 10,82*
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 10,83*
1 Tag
241
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,49*
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 12,74*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,58*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,49*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.