Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5366883 Sechskantschrauben M14 50mm Außensechskant ISO 4017 Edelstahl A2 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090607101148
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5366883
EAN/GTIN:
     4053199616183
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
TOOLCRAFT TO-5366883 Sechskantschrauben M14 50mm Außensechskant ISO 4017 Edelstahl A2 50St.

  • Länge (Tiefe): 50 mm
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 50 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M14
  • ISO-Norm: ISO 4017
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5366883
  • EAN: 4053199616183

Lieferumfang:

50 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,02*
€ 147,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,40*
€ 145,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,90*
€ 140,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,08*
€ 138,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,42*
€ 118,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.