Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5366319 Sechskantschrauben M16 80mm Außensechskant ISO 4014 Edelstahl A4 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090610669341
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5366319
EAN/GTIN:
     4053199614301
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5366319 Sechskantschrauben M16 80mm Außensechskant ISO 4014 Edelstahl A4 25St.

  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 25 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M16
  • Hersteller-Nr.: TO-5366319
  • EAN: 4053199614301

Lieferumfang:

25 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,2028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,75*
€ 191,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,51*
€ 189,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,66*
€ 185,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,35*
€ 177,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,07*
€ 154,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.