Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5366331 Sechskantschrauben M16 110mm Außensechskant ISO 4014 Edelstahl A4 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090610671263
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5366331
EAN/GTIN:
     4053199614349
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5366331 Sechskantschrauben M16 110mm Außensechskant ISO 4014 Edelstahl A4 25St.

  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Länge (Tiefe): 110 mm
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 25 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M16
  • Hersteller-Nr.: TO-5366331
  • EAN: 4053199614349

Lieferumfang:

25 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,2804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,32*
€ 230,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,87*
€ 227,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,53*
€ 223,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,86*
€ 211,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,01*
€ 186,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.