Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5366076 Sechskantschrauben M16 170mm Außensechskant ISO 4014 Edelstahl A4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090614247144
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5366076
EAN/GTIN:
     4053199595495
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5366076 Sechskantschrauben M16 170mm Außensechskant ISO 4014 Edelstahl A4 1St.

  • Länge (Tiefe): 170 mm
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 1 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M16
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5366076
  • EAN: 4053199595495

Lieferumfang:

1 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.