Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090623092591 Herst.-Nr.: MEG2311-0325 EAN/GTIN: 4042811139360 |
| |
|
| | |
| Merten Steckdose System M Weiß MEG2311-0325 Merten MEG2311-0325. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Weiß, Material: Thermoplast. Stromstärke (maximal): 16 A - Funktion: Steckdose
- Ausführung: MERTEN MEG2311-0325 CEE 7/3 Weiß Steckdose
- Herstellerfarbe: Weiß
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 16 A
- Schutzart: IP20
- Inhalt: 1 St.
- Kategorie: Schalterprogramm
- Produkt-Art: Schalterprogramm
- Serie: System M
- Farbe: weiß
- Hersteller-Nr.: MEG2311-0325
- EAN: 4042811139360
- Halogenfrei
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 16a, schuko-steckdose, 4042811139360, Merten, MEG2311-0325 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,07* | € 9,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,11* | € 9,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,24* | € 10,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,85* | € 11,10* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,96* | € 24,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|