Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090639361918 Herst.-Nr.: FTB29 EAN/GTIN: 887961639490 |
| |
|
| | |
| Mattel MATTEL Phase 10 Strategy Brettspiel; FTB29 Phase 10 Brettspiel FTB29 Für 2 bis 6 Spieler Ab 7 Jahren Beim Ziehen über das Spielbrett bildet man die Phasen der Felder, auf denen man landet jedes Spiel ist anders! Phase 10 Strategy wird über mehrere Runden gespielt, in denen die Spieler reihum ihre Spielsteine so über das Spielbrett bewegen, dass sie Kartenkombinationen bilden können, die als Phasen bezeichnet werden. Die Spieler müssen ihre Züge gut planen, da sie eine Phase nur dann bilden können, wenn ihr Spielstein sich auf dem entsprechenden Feld befindet. Außerdem darf ein Spieler pro Runde nur eine einzige Phase bilden. Sobald ein Spieler eine vollständige Phase ausgespielt hat und seine restlichen Karten losgeworden ist, endet die Runde. Dann erhalten alle Spieler neue Karten und die nächste Runde beginnt. Wer als Erster seine zehnte Phase abschließt und dann seine restlichen Karten loswird, gewinnt! Jedes Kartendeck enthält Joker-Karten, die die Spannung steigern und den Spielern helfen können, einer kniffligen Situation zu entkommen. - Anzahl Spieler (max.): 6
- Anzahl Spieler (min.): 2
- Empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre
- Hersteller-Nr.: FTB29
- EAN: 0887961639490
Lieferumfang: - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mattel, FTB29, Phase 10 Brettspiel, spiel, spielen, familienspiel, gesellschaftsspiel, brettspiel, unterhaltsspiel, familien-spiel, gesellschafts-spiel, unterhaltungs-spiel, brett-spiel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,10* | € 31,97* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 28,59* | € 38,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,57* | € 45,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|