Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavor Hyper C 2021 LP RA Hochdruckreiniger 200 bar Kaltwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavor
Lavor
Artikel-Nr.:
     1039H-94090641089796
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     86540031
EAN/GTIN:
     4260479711128
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
kaltwasser-hochdruckreiniger 200 ba...
hochdruckreiniger kaltwasser
Lavor Hyper C 2021 LP RA Hochdruckreiniger 200 bar Kaltwasser

Arbeitsdruck (max.): 200 bar
Fördermenge (max.): 1260 l/h

Der Kaltwasser Hochdruckreiniger HYPER C garantiert durch seinen 4-poligen langsam laufenden Elektromotor (1450 rpm) mit Wasserkühlung eine niedrigere Betriebstemperatur und eine lange Lebensdauer der Mechanik. Die Kurbelwelle mit linearer Pumpe verfügt über 3 keramische Kolben, einen Messing-Pumpenkopf und Edelstahlventilen. Eine Elastikkupplung zwischen Motor und Pumpe sorgt für einen ruhigen Lauf und ist dadurch sehr vibrationsarm und wartungsfreundlich. Um ein schnelles und mehrfaches Starten und Stoppen und somit eine Überbeanspruchung der Motor/Pumpeneinheit bei jedem Betätigen und Loslassen des Auslösers zu verhindern, verzögert diese Vorrichtung die Abschaltung des Geräts um etwa 15 Sekunden. Das integrierte Bypass-Ventil schützt ebenfalls vor Überlastung. Der Wasserdruck ist bequem über einen Druckregler stufenlos einstellbar.

4-polige Elektromotor mit thermischen Schutz und Wasserkühlung, Druckregler · 3 Keramikkolben · Messing-Pumpenkopf mit By-Pass-Ventil · Edelstahlventile · Integrierte Reinigungsmittelansaugung · Druckregler · Stahl Gehäuse / Stahl Rahmen · 10 Meter Industriehochdruckschlauch mit Stahlflexgewebeeinlage

  • Kategorie: Hochdruckreiniger
  • Besonderheiten: Reinigungsmitteltank
  • Reinigersystem: Kaltwasser
  • Düsentyp: Strahldüse verstellbar
  • Gerätetyp (stationär/mobil): mobil
  • Antriebsart: Elektro
  • Betriebsspannung (Details): 400 V/50 Hz
  • Leistung (P2): 9400 W
  • Fördermenge (max.): 1260 l/h
  • Max. Kabellänge: 5 m
  • Schlauchlänge: 10 m
  • Zulauftemperatur (max.): 40 °C
  • Gewicht: 58 kg
  • Breite: 900 mm
  • Höhe: 830 mm
  • Produkt-Art: Hochdruckreiniger
  • Arbeitsdruck (max.): 200 bar
  • Länge (Tiefe): 500 mm
  • Hersteller-Nr.: 8.654.0031
  • EAN: 4260479711128
  • Pumpentyp: MPWJ5

Lieferumfang:

Hochdruckreiniger Hyper C 2021 LP Ra + 1 x Pistole mit Drehanschluss + 1 x Hoch-/Niederdrucklanze + 1 x Spritzdüse 15° + 10 m Hochdruckschlauch + 5 m Netzkabel + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: kaltwasser-hochdruckreiniger lavor, 4260479711128, Lavor, 8.654.0031, Hyper C 2021 LP RA, Druckreiniger, Dampfstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.302,34*
€ 2.463,01*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.445,05*
€ 2.598,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.598,12*
€ 3.091,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.577,85*
€ 3.067,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.494,26*
€ 2.968,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.454,78*
€ 2.921,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.445,05*
€ 2.909,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.