Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090643082910 Herst.-Nr.: 2903D4850S EAN/GTIN: 8021684012983 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M 2903 2903D4850S Gewebeklebeband 3M™ 2903 Silber (L x B) 50m x 48mm 1St. Silber (L x B) 50 m x 48 mm Leicht einreißbar Das Gewebeklebeband 2903 ist ein Kebeband für vielseitige Anwendungen. Es handelt sich um ein Polyethylen beschichtetes Gewebe, das mit einem Klebstoff aus einem synthetischen Gummi-Harzgemisch beschichtet ist. Das Klebeband ist eine gute Wahl zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen. Es ist geeignet zum Bündeln, verpacken, verbinden, dichten, schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten. - Kategorie: Gewebeklebeband
- Klebeband-Besonderheiten: Leicht einreißbar
- Breite: 48 mm
- Dicke: 0.15 mm
- Herstellerfarbe: Silber
- Klebertyp: Gummi-Harz-Klebstoff
- Trägermaterial: Polyethylenbeschichtetes Gewebe
- Serie: 3M™ 2903
- Typ: 2903
- Inhalt: 1 St.
- Produkt-Art: Gewebeklebeband
- Materialstärke: 0.15 mm
- Länge (Tiefe): 50 m
- Farbe: grau
- Hersteller-Nr.: 2903D4850S
- EAN: 8021684012983
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinklebeband 48mmx50m farbe grau, steinband, steinband grau, 3M, 2903D4850S, 2903, 7100098687, 3M Duct Tape |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (34) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,41* | € 6,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,45* | ab € 5,61* | € 7,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,57* | € 7,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,03* | € 7,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,45* | € 15,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|