Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Barthelme 643521-1 Kugellampe, Fahrradlampe 3.50V 0.70W Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090653624584
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     643521-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barthelme
643521-1
lämpchen
birnchen
5er Pack Barthelme 643521-1 Kugellampe, Fahrradlampe 3.50V 0.70W Rot

Rot
3.50 V

  • Kategorie: Kugellampe, Fahrradlampe
  • Leuchtfarbe: Rot
  • Nennspannung: 3.50 V
  • Nennstrom: 200 mA
  • Inhalt: 1 St.
  • Länge (Tiefe): 24 mm
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11 mm
  • Produkt-Art: Kugellampe, Fahrradlampe
  • Farbe: rot
  • Typ: 643521-1
  • Leistung (Details): 0.70 W
  • Sockel: E10
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 643521-1
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Hersteller: Barthelme
  • Modell: 643521-1
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,04*
1 Tag
1185
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,06*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,79*
€ 11,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.