Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5360715 Flachkopfschrauben M3 8mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090664323893
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5360715
EAN/GTIN:
     4053199583775
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
TOOLCRAFT TO-5360715 Flachkopfschrauben M3 8mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 1000St.

  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M3
  • Kopfform: Flachkopf
  • ISO-Norm: ISO 1580
  • Kategorie: Flachkopfschrauben
  • Produkt-Art: Flachkopfschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5360715
  • EAN: 4053199583775

Lieferumfang:

1000 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,56*
€ 70,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,35*
€ 64,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,14*
€ 54,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.