Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5360706 Flachkopfschrauben M2,5 30mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090664325815
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5360706
EAN/GTIN:
     4053199583744
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
TOOLCRAFT TO-5360706 Flachkopfschrauben M2,5 30mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 1000St.

  • Länge (Tiefe): 30 mm
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M2,5
  • Kopfform: Flachkopf
  • ISO-Norm: ISO 1580
  • Kategorie: Flachkopfschrauben
  • Produkt-Art: Flachkopfschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5360706
  • EAN: 4053199583744

Lieferumfang:

1000 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,31527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,89*
€ 452,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 378,12*
€ 449,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,37*
€ 425,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 342,76*
€ 407,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 315,27*
€ 375,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.