Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5360718 Flachkopfschrauben M3 10mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090664328698
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5360718
EAN/GTIN:
     4053199583782
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
TOOLCRAFT TO-5360718 Flachkopfschrauben M3 10mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 1000St.

  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M3
  • Kopfform: Flachkopf
  • ISO-Norm: ISO 1580
  • Kategorie: Flachkopfschrauben
  • Produkt-Art: Flachkopfschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5360718
  • EAN: 4053199583782

Lieferumfang:

1000 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,74*
€ 80,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,65*
€ 76,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,79*
€ 74,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,06*
€ 63,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.