Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5360742 Flachkopfschrauben M4 8mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090664381553
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5360742
EAN/GTIN:
     4053199583867
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
TOOLCRAFT TO-5360742 Flachkopfschrauben M4 8mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 1000St.

  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Flachkopf
  • ISO-Norm: ISO 1580
  • Kategorie: Flachkopfschrauben
  • Produkt-Art: Flachkopfschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5360742
  • EAN: 4053199583867

Lieferumfang:

1000 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,94*
€ 137,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,99*
€ 135,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,01*
€ 130,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,76*
€ 129,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,66*
€ 110,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.