Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5360733 Flachkopfschrauben M3 30mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090664389241
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5360733
EAN/GTIN:
     4053199583836
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
TOOLCRAFT TO-5360733 Flachkopfschrauben M3 30mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 100St.

  • Länge (Tiefe): 30 mm
  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M3
  • Kopfform: Flachkopf
  • ISO-Norm: ISO 1580
  • Kategorie: Flachkopfschrauben
  • Produkt-Art: Flachkopfschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5360733
  • EAN: 4053199583836

Lieferumfang:

100 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,49*
€ 30,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.